※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの チャック関連部材
日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
寸法T5(mm)
11
注文コード
66297709
品番
TN-10NN
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法T5・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T1(mm)
51
寸法T10(mm)
M12
寸法T2(mm)
26
寸法T3(mm)
21
寸法T4(mm)
20
寸法T5(mm)
11
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
12.5
寸法T8(mm)
8.5
寸法T9(mm)
14
材質
S50C
質量(kg)
0.5
硬度HRC
33〜38