トレードワン
トレードワンの キッチン・調理用品
トレードワンの ふきん(カウンタークロス 等)
水だけ万能ふきん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66324048
品番
30735
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
水だけで油汚れもスッキリ
材質
レーヨン100%
色
グリーン
高さ(mm)
210
質量(g)
38
縦(mm)
5
横(mm)
270