水だけ万能ふきん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66324057 品番 30734
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

水だけで油汚れもスッキリ

材質レーヨン100% イエロー 高さ(mm)210 質量(g)38 縦(mm)5 横(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする