曜日別特売
6 PK 648 RB プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 648mm ポリウレタン RB Optibelt 66334959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 648mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66334959品番6 PK 648 RB
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ

仕様●ベルト部:PK●長さ:648mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0769アズワン品番65-7888-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする