※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの プーリーアクセサリー
Open Ended V Belt Optibelt Optimat OE Se 1巻 5m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
注文コード
66346317
品番
O-OE 22 Standard / green
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5m入り)●長さ:50000mm●ベルトリファレンス:C22●トップ幅:22mm●高さ:14mm●ベルト部:C●シリーズ:OE●コード番号:241-1568
アズワン品番
65-7869-16