A&D
デジタル温度計 AD-5625
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66355217
品番
AD-5625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
デジタル温度計
型式
AD-5625
寸法(mm)
40×17×187
測定範囲(℃)
-40~+260
精度(℃)
±1.0(-9.9~+59.9)、±2.0(-19.9~-10.0、60.0~99.9)、±3.0(-29.9~-20.0、100~199.9)、±4.0(-40.0~-30.0、200.0~260.0)
分解能(℃)
0.1
電源(個)
CR2032電池1(モニタ用付属)
防水性
防水(IPX7)