※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66358436
品番
720 8MDC 21
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:720mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2088
アズワン品番
65-7915-93