※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66362679
品番
1120 8MDC 21
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1120mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2061
アズワン品番
65-7915-97