ESQ-107-12-T-D 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 31個入 SAMTEC 66368620

基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 31個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(31個)
注文コード
66368620
品番
ESQ-107-12-T-D
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
●入数:1チューブ(31個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1183
アズワン品番
65-7632-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする