ESQ-108-24-T-S 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC 66373897

基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66373897
品番
ESQ-108-24-T-S
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1204
アズワン品番
65-7616-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする