※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
コネクタ(ミラフレキMF用)防水型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
66380197
品番
FPK-16FSH
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
用途
ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
色
グレー
適合管
MF-16
ねじの呼び
G1/2
適合ノック径(Φmm)
22