ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温度計
放射温度計 MT-7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66384495
品番
A05-6224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,680
販売価格(税別)
¥
8,800
バスケットに入れる
放射温度計
型式
MT-7
測定範囲(℃)
-60〜+500
精度(℃)
±2%または±2のいずれか大きい方
分解能(℃)
0.1(-9.9〜+199.9)、1(前記以外)
機能
MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載(クラス2)
電源(個)
単4乾電池2(モニタ用付属)
距離係数
D:S=12:1
放射率設定
0.95(固定)
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
※小・中・高校理科実験向け教材です。