ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温度計
放射温度計 IR-309
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66384520
品番
A05-6230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,020
販売価格(税別)
¥
48,200
バスケットに入れる
非接触で-60〜+1,600℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。
レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品
ハードケース
型式
IR-309
寸法(mm)
47×200×196
測定範囲(℃)
-60〜+1600
精度(℃)
±2%rdgまたは±3のいずれか大きい方
分解能(℃)
0.1(-19.9〜+199.9、1(前記以外)
機能
MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載、オートパワーオフ
電源(個)
単4乾電池2(モニタ用付属)
距離係数
D:S=75:1
放射率設定
0.10〜1.00(0.01単位で設定可能)
レーザークラス
2
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
※小・中・高校理科実験向け教材です。