曜日別特売
691334500004 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66390740

基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66390740
品番
691334500004
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2451
アズワン品番
65-7772-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする