丸富製紙
丸富製紙の キッチン・調理用品
丸富製紙の キッチンマット
トイレットペーパー シングル100 Penguin・ペンギン 1箱 1巻×80包入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80包×1巻)
注文コード
66393199
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
紙個包装しているので、衛生的に保管ができます。
仕様
●サイズ:114mm×100m●入数:1箱(1巻/包×80包入)●材質:再生紙●長さ:100m(シングル)●加工:ミシン目・エンボス入り●包装:紙包装●芯あり
アズワン品番
8-152-01