SQW-104-01-L-D-VS 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 66393594

基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66393594
品番
SQW-104-01-L-D-VS
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
仕様
●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1455
アズワン品番
65-7553-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする