曜日別特売
FSI-115-03-G-D-AD 基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 2列 1セット 34個入 SAMTEC 66399605

基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 2列 1セット 34個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(34個)
注文コード
66399605
品番
FSI-115-03-G-D-AD
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
仕様
●入数:1チューブ(34個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1374
アズワン品番
65-7692-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする