曜日別特売
122340 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック AMPHENOL 66407129

同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66407129品番122340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5484アズワン品番65-7584-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする