ESQ-102-23-T-D 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC 66416737

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66416737
品番
ESQ-102-23-T-D
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列

仕様
●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1038
アズワン品番
65-7629-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする