AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66416764
品番
D38999/26ME35PN
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 17 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8710
アズワン品番
65-7600-19