ホース 15m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66430019 品番AAA00027
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥61,962
販売価格(税別)
56,329

FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU
フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることがで

仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:9.6mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:44.45mm●補強:なし●コード番号:340-0784 アズワン品番65-7910-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする