フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 5極 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
66445437
品番
1439900
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
センサ / アクチュエータ埋込型コネクタ、ソケット、4 極、M12 SPEEDCON、A コード、シールド付き、背面 / ねじ取り付け、M12 ねじ、極性保護付き、角度付きはんだ接続
仕様
●極数:5●コンタクトジェンダー:メス●コーディング:B●コード番号:857-0263
アズワン品番
65-7773-12