ホース 15m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66449156 品番AJK00009
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Tygon R 2375-C 高純度チューブ
Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐこと

仕様●内径:4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:6.35mm●補強:なし●コード番号:762-1266 アズワン品番65-8050-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする