テクノテック
テクノテックの 水廻り部材
テクノテックの 洗濯機用品
テクノテックの 排水部材
スタンダード防水パン
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×83
仕様
中央(C)、穴なし(N)
注文コード
66450040
品番
TP640【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,998
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
仕様
中央(C)、穴なし(N)
材質
PP
質量(kg)
約2.5
色
アイボリーホワイト
有効内寸(mm)
W581×D581
耐荷重(kg)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×83
付属品
ビス(5.2×65)×4、ビスキャップ×4、施工仕様書
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×83
注意
※排水トラップは別売りです。