※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 40歯 3mmピッチ ボア18mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66463244
品番
403M9
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:40●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5690
アズワン品番
65-7862-89