1424461 ヘビーデューティパワーコネクタキット 16極 16A フエニックス・コンタクト 66466096

ヘビーデューティパワーコネクタキット 16極 16A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66466096品番1424461
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Phoenix Contact コネクタセットは、2 つのハウジング、2 つのコンタクトインサート、及びケーブルグランドで構成されています。アルミダイキャスト素材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以

仕様●極数:16●定格電流:16A●シリーズ: HC-STA●オス/メス:メス, オス●コード番号:207-5787アズワン品番65-7518-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする