曜日別特売
ATF13-4P-BM03 自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL 66467575

自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66467575品番ATF13-4P-BM03
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:21.45mm●幅:28.5mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9818アズワン品番65-7666-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする