曜日別特売
PE0S0DLXC IECインレット フランジマウント 10A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66482074

IECインレット フランジマウント 10A 250 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66482074品番PE0S0DLXC
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●オス/メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:60.71mm●寸法:49.53 x 60.71 x 112.27mm●コード番号:186-3809アズワン品番65-7710-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする