omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の 照明
画像処理専用照明 FLVシリーズ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源
可視光
発光色
青
照光形状
リング形
注文コード
66487417
品番
FLV-DL12060B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
光源・発光色・照光形状
など
297
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種別
ローアングルリング照明
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
高さ(mm)
30
外径(Φmm)
120
発光色
青
光源
可視光
照射方式
斜光
照光形状
リング形