omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の 照明
画像処理専用照明 FLVシリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源
可視光
発光色
白
照光形状
ドーム形
注文コード
66488783
品番
FLV-FS74W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
光源・発光色・照光形状
など
297
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種別
無影照明(ローアングルリング型)
長さ(mm)
74
幅(mm)
74
高さ(mm)
18
外径(Φmm)
74
発光色
白
光源
可視光
照射方式
垂直投光
照光形状
ドーム形