WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66496336
品番
653003114822
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8858
アズワン品番
65-7528-77
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表