曜日別特売
TB SPA 118/1 KS V-grooved pulleys for tape Optibelt 66497675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS V-grooved pulleys for tape

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66497675品番TB SPA 118/1
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:1●材質:鋳鉄●コード番号:236-8576アズワン品番65-7858-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする