曜日別特売
XUYA220 センサアクセサリ XUYシリーズ 1極 1列 シュナイダーエレクトリック 66502460

センサアクセサリ XUYシリーズ 1極 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66502460品番XUYA220
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Sn 1.2 m で固定されたスルービームプラスチック光ファイバ用の Schneider Electrics アクセサリです。短い応答時間 長寿命

仕様●種類:センサアクセサリ●極数:1●範囲:OsiSense XU●シリーズ:XUY●併用可能製品:エンドフィッティング●行数:1●コード番号:211-8510アズワン品番65-7535-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする