OSRAM
OSRAMの 電球
OSRAMの ハロゲン電球
OSRAMの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ ハロスター スターライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66502820
品番
10W 12V G4(J12V10W)64415S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
トラスコ品番
700-1289
全長(mm)
33
消費電力(W)
10
口金
G4
光源色
電球色/2800 K
外径(mm)
10
明るさ(Lm)
130