LUMBERG
LUMBERGの 接続・省配線(制御機器)
LUMBERGの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LUMBERGの 丸型コネクタ
DINソケット 4極 メス スルーホール 1セット 125個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(125個)
注文コード
66526558
品番
TM-0508 A/4
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(125個入り)●極数:4●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-3273
アズワン品番
65-7764-11