※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
(2) 2000
減圧弁連数
4
注文コード
66531518
品番
ARM2000-4A1-N01
参考基準価格(税別)
¥17,440
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・減圧弁連数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
ボディサイズ
(2) 2000
減圧弁連数
4
仕様
配管仕様:(A1) 共通IN,マニホールド側OUT、アクセサリ:(-) なし(プラグ付)、準標準仕様:(-) 0.7MPa設定(標準)