omron(オムロン)
ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
ケーブル長(m)
3
0.5
1
2
3
5
10
15
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66533337
品番
XS5W-T421-EME-K
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コネクタ形状
両側コネクタ(M12ソケット/RJ45プラグ)
極数
4
ケーブル
標準ケーブル
ケーブル長(m)
3
ケーブル引出方向
ストレート
金メッキ(μm)
0.4