WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
66540576
品番
638307222003
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8981
アズワン品番
65-7751-59
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表