曜日別特売
AV4000-04-2GC-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc) SMC 66564479

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
圧力計
(-) 圧力計なし
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
注文コード
66564479
品番
AV4000-04-2GC-A
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

取付
(-) 取付オプションなし
コイル定格電圧(V)
(2) AC200
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
仕様
リード線取出し方法:(G) グロメット(リード線長さ300mm)、ランプ/サージ電圧保護回路:(-) なし、マニュアルの種類:(C) プッシュターンロック式手操作形、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ
40
圧力計
(-) 圧力計なし
サイレンサ
(-) サイレンサなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする