- 取付
- (-) 取付オプションなし
- コイル定格電圧(V)
- (4) AC220 [AC230]
- 管接続口径
- (04) 1/2
- ねじの種類
- (-) Rc
- 流れ方向
- (-) 流れ方向:左→右
- 仕様
- リード線取出し方法:(D) Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)、ランプ/サージ電圧保護回路:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付、マニュアルの種類:(C) プッシュターンロック式手操作形、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
- ボディサイズ
- 40
- 圧力計
- (-) 圧力計なし
- サイレンサ
- (-) サイレンサなし