リヤGASショック320MM SR400

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66570866 品番95124
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人気車種srを中心としたリアサスペンションラインナップ。

主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)

商品説明動画

強化リアショック_SR400_033

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66570866
2022-04-03
用途:
SR400のリアサス交換

性能と値段のバランスに優れてます。もともとハイパフォーマンスではないSR400に高性能なサスは蛇足だと考えているのでこの商品を選びました。スプリングプリロードや伸び側減衰力の設定は出来るのでこれで十分だと思います。

2015-06-16
用途:
GB250クラブマンのリヤショック交換

そのまま、GB250に取り付けることができます。
オリジナルのショックと比較して2〜3cm短いです。しかし、なかなかコシがあり短さは気になりません。
値段もそれなり。
リヤサスを交換すると、もちろん乗り心地が良くなります。フロントブレーキのききが良くなったのは想定外。
細かくセッティングできて、コーナリングは別次元の安定性です。
高価なショックを買うより、数年使用しヤレてきたらまた新しく購入したいと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする