SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66655735
品番
SSW-108-22-G-S-VS
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1633
アズワン品番
65-7557-24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表