AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
ダストキャップ シェルサイズ:25 III TVシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66663688
品番
D38999/33W25N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。ワッシャのタイプ
仕様
●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8716
アズワン品番
65-7615-82