FWJ-04-04-T-S ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 SAMTEC 66678169

ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66678169
品番
FWJ-04-04-T-S
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様
●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6669
アズワン品番
65-7552-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする