8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66682570
品番
691310340002
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:8.0A●コード番号:191-1194
アズワン品番
65-7731-31
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表