AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
Panel Nut Shell Size 18 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66682624
品番
AHDP18-PN01
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
Amphenol ナット(背面取り付けハウジングサイズ)は 18 です。ブロックカラーがあります 熱可塑性樹脂製
仕様
●シェルサイズ:18●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5612
アズワン品番
65-7647-90