SMH-108-02-G-D 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 66692634

基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66692634
品番
SMH-108-02-G-D
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

Samtec SMH シリーズ水平表面実装ソケットストリップは、16 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 →

仕様
●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2198
アズワン品番
65-7565-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする