MMS-104-02-F-SV 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 68個入 SAMTEC 66693718

基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 68個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(68個)
注文コード
66693718
品番
MMS-104-02-F-SV
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
仕様
●入数:1チューブ(68個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0427
アズワン品番
65-7562-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする