曜日別特売
6SL3162-2MB00-0AC0 電源コネクタ 産業用コネクタ SIEMENS 66706826

電源コネクタ 産業用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66706826品番6SL3162-2MB00-0AC0
参考基準価格(税別)¥8,230販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Siemens SINAMICS S120 電源コネクタは、フレームサイズ 3 → 30 A のモータモジュールに使用します。プッシュイン端子

仕様●定格電流:30A●コード番号:203-3362アズワン品番65-7732-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする