AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
ダストキャップ シェルサイズ:13 ITV33シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66724676
品番
ITV33-13-XB-G-Z-H
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
Amphenol India レセプタクルダストカバーは、13 種類のシェルサイズを備えています。ナイロンコードが付いています
仕様
●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8728
アズワン品番
65-7661-18